ProductPage
Home
Assortiment
Lagers
Glijlagerbussen
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
IGUS
Bandovergangroller Onderhoudsvrij iglidur® A350 Serie: A350LRM
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Asdiameter (mm)
3.1 (1)
6.1 (2)
8.1 (1)
Asdiameter (mm)
Breedte (mm)
50 (1)
70 (3)
Breedte (mm)
Buitendiameter (mm)
9 (1)
12 (1)
14 (1)
18 (1)
Buitendiameter (mm)
Onderhoud: Onderhoudsvrij
Onderhoud: Onderhoudsvrij
Met kraag: Nee
Met kraag: Nee
Filters wissen
(4 van 4 artikelen getoond)