ProductPage
Home
Assortiment
Lagers
Glijlagerbussen
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
IGUS
Axiale glijschijf iglidur® G/iglidur® G Onderhoudsvrij Serie: GTI
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Breedte (mm): 0.585
Breedte (mm): 0.585
Buitendiameter (mm)
1.125 (1)
1.25 (1)
1.75 (1)
Buitendiameter (mm)
Asdiameter (in)
1 (1)
3/4 (1)
5/8 (1)
Asdiameter (in)
Onderhoud: Onderhoudsvrij
Onderhoud: Onderhoudsvrij
Materiaal loopvlak: iglidur® G
Materiaal loopvlak: iglidur® G
Filters wissen
(3 van 3 artikelen getoond)