ProductPage

ERIKS O-ring NBR 70 Compound 366470

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator   URL

ERIKS compound 366470 is een specialistisch NBR materiaal dat speciaal ontwikkeld is voor toepassing in voedingsmiddelenapplicaties. Dit materiaal heeft een gemiddeld percentage acrylonitril, heeft een goede compressieset en is conform FDA CFR21 177.2600, EC1935:2004 en 3-A. Het toepassingsgebied voor dit materiaal is onder andere: levensmiddelen- en zuiveltoepassingen, algemene toepassingen en toepassingen in contact met koolwaterstoffen.

Toepassing

Aanbevolen in: Levensmiddelenindustrie

Voorraadartikel
Product: O-ring
Materiaal: NBR
Kleur: Zwart
Hardheid: 70
Compound: 366470
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 110
Goedkeuring/regelgeving
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Maat volgens BS4518
Maat volgens JIS
Maat volgens DIN11864
Filters wissen (439 van 439 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
O-ring NBR 366470 228 56,75x3,53 ERIKS O-ring NBR 366470 228 56,75x3,53 ERIKS Artikelnr: 12136650
 
Log in om prijzen te zien
O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12192644
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,48
O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS Artikelnr: 12192590
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,31
O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12192645
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,33
O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS Artikelnr: 12192591
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,32
O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12192646
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,34
O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS Artikelnr: 12192592
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,32
O-ring NBR 70 366470 3,5x1,2mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 3,5x1,2mm ERIKS Artikelnr: 12934611
 
Log in om prijzen te zien
O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm ERIKS Artikelnr: 12192647
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,36
O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm ERIKS Artikelnr: 11472285
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,33
Voorraadartikel
Product: O-ring
Materiaal: NBR
Kleur: Zwart
Hardheid: 70
Compound: 366470
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 110
Goedkeuring/regelgeving
Inwendige diameter (mm)
Snoerdikte (mm)
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
Maat volgens French R
Maat volgens BS4518
Maat volgens JIS
Maat volgens DIN11864
Filters wissen (439 van 439 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende