ProductPage

ERIKS O-ring NBR 60 Compound 44501

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator   URL
Product URL default O-ring Selector   URL
Product URL default Gids voor O-ringen   URL
Product URL default Schade voorkomen   URL
Product URL default Kwaliteitsborging   URL
Productoverzicht

ERIKS compound 44501 is een nitrile verbinding met een gemiddelde
percentage acrylonitril en goede compressie set waarden.

Toepassingsgebied:

        
  • Algemene doeleinden
  •     
  • Koolwaterstoffen

Product: O-ring
Materiaal: NBR
Kleur: Zwart
Hardheid: 60
Compound: 44501
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 120
Inwendige diameter (mm): 15.6
Snoerdikte (mm): 1.78
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601: 016
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
O-ring NBR 44501 016 15,6x1,78 ERIKS O-ring NBR 44501 016 15,6x1,78 ERIKS Artikelnr: 14070798
 
Log in om prijzen te zien
Product: O-ring
Materiaal: NBR
Kleur: Zwart
Hardheid: 60
Compound: 44501
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 120
Inwendige diameter (mm): 15.6
Snoerdikte (mm): 1.78
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601: 016
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)