ERIKS Precisiesnoer FKM
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/logo-eriks_163x163px.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Precisiesnoer FKM/FPM. Dit materiaal is ook bekend onder de merknaam Viton®.
Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2.
Standaardkwaliteit voor industriële toepassingen.
Hoogwaardig Fluorelastomeer dat zeer goed bestendig is tegen vele chemicaliën, olie, vet en brandstoffen.
Temperatuurbereik: -20°C tot +200°C.
![]() |
ERIKS
Snoer FKM 70 zwart 7mm
ERIKS Artikelnr: 10000473
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
|
|
![]() |
ERIKS
Snoer FKM 70 zwart 6,5mm
ERIKS Artikelnr: 10000551
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
|
|
![]() |
ERIKS
Snoer FKM 70 zwart 4,50mm
ERIKS Artikelnr: 10000550
|
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
ERIKS
Snoer FKM 70 zwart 9,5mm
ERIKS Artikelnr: 12669473
|
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
ERIKS
Snoer FKM 70 zwart 10,5mm
ERIKS Artikelnr: 12488101
|
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
ERIKS
Snoer FKM 70 zwart 1,50mm
ERIKS Artikelnr: 12244236
|
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
ERIKS
Snoer FKM 70 zwart 18mm
ERIKS Artikelnr: 11302618
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
|
|
![]() |
ERIKS
Snoer FKM 70 zwart 3,2mm
ERIKS Artikelnr: 11216625
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
|
|
![]() |
ERIKS
Snoer FKM 70 zwart 25mm
ERIKS Artikelnr: 12156934
|
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
ERIKS
Snoer FKM 70 zwart 5,5mm
ERIKS Artikelnr: 11346946
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
|