ProductPage

ERIKS Precisiesnoer NBR 70 Compound 366301

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Precisiesnoer NBR (nitrile). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Standaardkwaliteit voor industriële toepassingen. Goed bestand tegen olie, vet en diverse brandstoffen. Temperatuur: -30°C tot +115°C.

Voorraadartikel
Product: Rondprofiel
Zelfklevend: Nee
Materiaal: NBR
Kleur: Zwart
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 120
Filters wissen (46 van 46 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Snoer NBR 70 366301 1,2mm ERIKS Snoer NBR 70 366301 1,2mm ERIKS Artikelnr: 11364256
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer NBR 70 366301 1,5mm ERIKS Snoer NBR 70 366301 1,5mm ERIKS Artikelnr: 11122216
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Snoer NBR 70 366301 1,60mm ERIKS Snoer NBR 70 366301 1,60mm ERIKS Artikelnr: 10000506
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer NBR 70 366301 1,78mm ERIKS Snoer NBR 70 366301 1,78mm ERIKS Artikelnr: 10000507
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer NBR 70 366301 10,5mm ERIKS Snoer NBR 70 366301 10,5mm ERIKS Artikelnr: 11397102
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer NBR 70 366301 10mm ERIKS Snoer NBR 70 366301 10mm ERIKS Artikelnr: 10000529
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer NBR 70 366301 11mm ERIKS Snoer NBR 70 366301 11mm ERIKS Artikelnr: 10000530
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer NBR 70 366301 12mm ERIKS Snoer NBR 70 366301 12mm ERIKS Artikelnr: 10000531
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer NBR 70 366301 13mm ERIKS Snoer NBR 70 366301 13mm ERIKS Artikelnr: 10000532
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Snoer NBR 70 366301 14mm ERIKS Snoer NBR 70 366301 14mm ERIKS Artikelnr: 10000533
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Voorraadartikel
Product: Rondprofiel
Zelfklevend: Nee
Materiaal: NBR
Kleur: Zwart
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 120
Filters wissen (46 van 46 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

  • ERIKS Artikelnr: 10020731

    Catalogusartikelnr 1: 4

    Catalogusartikelnr. 2: 10020731