ProductPage

JC Kogelkraan Serie: 516AIT/540AIT Type: 3191 Staal Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: JC tweedelige kogelkraan (type: 3191) en AMG enkelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7971).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100°C, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Zwaardere industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF10 PN40 Flens DN15 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF10 PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 10054604
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN40 Flens DN15 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11087153
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN40 Flens DN20 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 10054605
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN40 Flens DN25 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 10054606
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF20 PN40 Flens DN25 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF20 PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11038019
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN40 Flens DN32 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 10054607
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF20 PN40 Flens DN40 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF20 PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 10054608
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF25 PN40 Flens DN50 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF25 PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 10054609
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 516AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF30 PN16 Flens DN65 JC Kogelkraan Serie: 516AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF30 PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 10054615
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF30 PN40 Flens DN80 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF30 PN40 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 10054621
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende