ProductPage

JC Kogelkraan Serie: 401LICG Type: 3324 Staal Fire safe Binnendraad (NPT) Class 800

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen tot 136 bar.
  • Olie, gas en (petro-) chemische industrie.
Bijzonderheden

  • Robuuste monobloc huisconstructie.
  • Volgens NACE MR 01.75.
  • Ook leverbaar in gereduceerde doorlaat.
  • Ook leverbaar met lasaansluitingen.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: Class 800
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 401LICG Type: 3324 Staal/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) JC Kogelkraan Serie: 401LICG Type: 3324 Staal/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11612331
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 401LICG Type: 3324 Staal/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) JC Kogelkraan Serie: 401LICG Type: 3324 Staal/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11612333
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 401LICG Type: 3324 Staal/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 1" (25) JC Kogelkraan Serie: 401LICG Type: 3324 Staal/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11612335
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 401LICG Type: 3324 Staal/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) JC Kogelkraan Serie: 401LICG Type: 3324 Staal/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11612334
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 401LICG Type: 3324 Staal/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 2" (50) JC Kogelkraan Serie: 401LICG Type: 3324 Staal/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11609859
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: Class 800
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)