ProductPage

JC Kogelkraan Serie: 801AICG Type: 3305 Staal Fire safe Binnendraad (NPT) Class 800

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen tot 138 bar.
  • Olie & gas en (petro-) chemische industrie.
Bijzonderheden

  • Volgens NACE MR 01.75.
  • Ook leverbaar met o.a. PTFE, PEEK, Nylon of Devlon zittingen.
  • Ook leverbaar in class 1500.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: Class 800
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 801AICG Type: 3305 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) JC Kogelkraan Serie: 801AICG Type: 3305 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12395304
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 801AICG Type: 3305 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) JC Kogelkraan Serie: 801AICG Type: 3305 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12395306
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 801AICG Type: 3305 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 1" (25) JC Kogelkraan Serie: 801AICG Type: 3305 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12395307
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 801AICG Type: 3305 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) JC Kogelkraan Serie: 801AICG Type: 3305 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12395308
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 801AICG Type: 3305 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 2" (50) JC Kogelkraan Serie: 801AICG Type: 3305 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12395309
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: Class 800
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)