ProductPage

Kogelkraan Serie: HFKH Type: 1955 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (NPT) PN500


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 MHA series HFKH Hydrogen ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Kogelkranen voor waterstof (H2) tot 500bar.

Aanbevolen in: Waterstof

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: PN500
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
excl. btw
Kogelkraan Serie: HFKH500-DN8-1/4" NPT Type: 1955 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) Kogelkraan Serie: HFKH500-DN8-1/4" NPT Type: 1955 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 14543791
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: HFKH500-DN13-1/2" NPT Type: 1955 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 1/2" (13) Kogelkraan Serie: HFKH500-DN13-1/2" NPT Type: 1955 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 1/2" (13) ERIKS Artikelnr: 14543793
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: HFKH500-DN25-1" NPT Type: 1955 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 1" (25) Kogelkraan Serie: HFKH500-DN25-1" NPT Type: 1955 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN500 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14543794
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: PN500
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)