ProductPage

Kogelkraan Serie: HFKH Type: 1956 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (NPT) PN650


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 MHA series HFKH hydrogen ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Kogelkranen voor waterstof (H2) tot 650bar.

Aanbevolen in: Waterstof

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: PN650
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
excl. btw
Kogelkraan Serie: HFKH650-DN8-1/4" NPT Type: 1956 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN650 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) Kogelkraan Serie: HFKH650-DN8-1/4" NPT Type: 1956 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN650 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 14543796
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: HFKH650-DN13-1/2" NPT Type: 1956 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN650 Binnendraad (NPT) 1/2" (13) Kogelkraan Serie: HFKH650-DN13-1/2" NPT Type: 1956 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN650 Binnendraad (NPT) 1/2" (13) ERIKS Artikelnr: 14543798
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: HFKH650-DN25-1" NPT Type: 1956 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN650 Binnendraad (NPT) 1" (25) Kogelkraan Serie: HFKH650-DN25-1" NPT Type: 1956 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN650 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14543800
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: PN650
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)