ProductPage

Kogelkraan Serie: HFKH Type: 1957 Roestvaststaal (RVS) C&T medium pressure PN1000


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 MHA series HFKH hydrogen ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Kogelkranen voor waterstof (H2) (re)fueling systemen tot 1034bar.

Aanbevolen in: Waterstof

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: C&T medium pressure
Druktrap artikel: PN1000
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
excl. btw
Kogelkraan Serie: HFKH1000-DN13-1" C&T Type: 1957 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep PN1000 C&T medium pressure 1" (1 3/8- 12 UNF) Kogelkraan Serie: HFKH1000-DN13-1" C&T Type: 1957 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep PN1000 C&T medium pressure 1" (1 3/8- 12 UNF) ERIKS Artikelnr: 14543803
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: HFKH1000-DN8-9/16" C&T Type: 1957 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep PN1000 C&T medium pressure 9/16" (13/16- 16 UN) Kogelkraan Serie: HFKH1000-DN8-9/16" C&T Type: 1957 Roestvaststaal (RVS)/PEEK/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep PN1000 C&T medium pressure 9/16" (13/16- 16 UN) ERIKS Artikelnr: 14543802
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: C&T medium pressure
Druktrap artikel: PN1000
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)