ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS) Fire safe Binnendraad (NPT) Class 600


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate Type Approval Certificate  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële en maritieme toepassingen.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
excl. btw
Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 13708518
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13708519
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13559689
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14256524
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13559690
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14256525
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13559691
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14256526
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14256527
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7542FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13559692
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkranen model vanaf 2017 voor standaard kogelkranen, en model vanaf 2019 voor firesafe kogelkranen:
  • Met BSP draad aansluitingen, type: 7422 en 7442.
  • Met NPT draad aansluitingen, type: 7522 en 7542.
  • Met stomplas aansluitingen, type: 7622 en 7642.
  • Met soklas aansluitingen, type: 7722 en 7742.