ProductPage

JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • HVAC en algemene industriële toepassingen tot 16 bar.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN15 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 10054173
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN20 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 10054174
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN25 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 10054175
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN32 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 10054176
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN40 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 10054177
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN50 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 10054178
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN65 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 10054179
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN80 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 10054180
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN100 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 10054181
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN125 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 10054182
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende