ProductPage

JC Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal Fire safe Flens Class 300

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Zwaardere industriële toepassingen tot 50 bar.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1/2" (15) JC Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11096416
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 3/4" (20) JC Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11096417
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1" (25) JC Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10054789
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1.1/2" (40) JC Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10054794
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 2" (50) JC Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11096418
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 3" (80) JC Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 3" (80) ERIKS Artikelnr: 10054791
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 4" (100) JC Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 4" (100) ERIKS Artikelnr: 10054792
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 6" (150) JC Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 10054793
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Wormwielkast Class 300 Flens 8" (200) JC Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Wormwielkast Class 300 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 11096422
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Wormwielkast Class 300 Flens 10" (250) JC Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Wormwielkast Class 300 Flens 10" (250) ERIKS Artikelnr: 11096443
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)