ProductPage

BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal Fire safe Flens Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Zwaardere industriële toepassingen tot 20 bar.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)/PTFE
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1/2" (15) BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11814328
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3/4" (20) BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11814329
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1" (25) BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11814327
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1.1/2" (40) BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11814330
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 2" (50) BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11814331
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 3" (80) BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11814323
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 4" (100) BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 4" (100) ERIKS Artikelnr: 11814324
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 6" (150) BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 11814325
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 8" (200) BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 11814326
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)/PTFE
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)