ProductPage

BAC Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal Fire safe Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Zwaardere industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)/PTFE
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 BAC Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11814169
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 BAC Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11814170
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 BAC Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11814171
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 BAC Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11814172
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 BAC Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11814162
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN40 Flens DN50 BAC Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11814163
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN80 BAC Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11814166
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN40 Flens DN80 BAC Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN40 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11814165
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN100 BAC Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11814168
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN40 Flens DN100 BAC Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN40 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11814167
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)/PTFE
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)