ProductPage

Kogelkraan Type: 1937 Nodulair gietijzer DVGW (gas) Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Gasdistributiesystemen tot 16 bar volgens NEN-EN 13774.
Bijzonderheden

  • Voorzien van DVGW-Gaskeur.
  • Direct-Mount ISO-montage flens.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: NBR
Filters wissen (24 van 24 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 1937M Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN15 Kogelkraan Type: 1937M Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13389712
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1937R Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN15 Kogelkraan Type: 1937R Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13389233
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1937M Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN20 Kogelkraan Type: 1937M Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13389711
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1937R Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN20 Kogelkraan Type: 1937R Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13389232
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1937R Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN25 Kogelkraan Type: 1937R Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12698713
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1937M Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN25 Kogelkraan Type: 1937M Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12629556
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1937R Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN32 Kogelkraan Type: 1937R Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13254148
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1937M Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN32 Kogelkraan Type: 1937M Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 12725776
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1937M Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN40 Kogelkraan Type: 1937M Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11812690
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1937R Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN40 Kogelkraan Type: 1937R Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) Handgreep PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11812698
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: NBR
Filters wissen (24 van 24 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende