ProductPage

ECON® DBB Kogelkraan Type: 77742 Roestvaststaal (RVS) Soklas B16.11 Class 600

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default 2-D drawing  (PDF)
Productoverzicht

De ECON DBB (Double block & Bleed) kogelkraan bied zekerheid voor een goede afdichting bij kritische toepassingen zoals gevaarlijke mediums of voor onderhoud.
De tweede kogelkraan garandeert de dichtheid. De functie van de bleed kogelkraan is het detecteren van lekkage en het afvoeren van het opgesloten medium.

Toepassing

  • Industriële en maritieme toepassingen.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel: Class 600
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
DBB Kogelkraan Type: 77742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 34.1mm 1" (25) ECON® DBB Kogelkraan Type: 77742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 34.1mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14507606
 
Log in om prijzen te zien
DBB Kogelkraan Type: 77742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 49mm 1.1/2" (40) ECON® DBB Kogelkraan Type: 77742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 49mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14483766
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel: Class 600
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)