ProductPage

ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS) Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE PN16 t/m PN100

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Technical datasheets series M3H  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

M3H driedelige kogelkranen zijn afsluiters voor gebruik met schone stoom, condensaat en andere gassen en vloeistoffen die worden gebruikt in zeer zuivere en aseptische processen.
De kogelkranen hebben een “True bore” ontwerp met zwevende kogel, dit betekent dat de kogeldoorlaat dezelfde maat heeft als de binnendiameter van de aansluiting, zonder obstructie of vernauwing.

Toepassing

  • Voor de farmaceutische, biotech-, halfgeleider-, cosmetica-, fijn chemie-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
  • De kogelkranen kunnen alleen gebruikt worden als een open/dicht afsluiter.

Aanbevolen in: Farma

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas draaibaar laseind
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 12.7mmx1.65mm 1/2" (15) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 12.7mmx1.65mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14523761
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 19.05mmx1.65mm 3/4" (20) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 19.05mmx1.65mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14523762
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 25.4mmx1.65mm 1" (25) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 25.4mmx1.65mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14523763
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 38.1mmx1.65mm 1.1/2" (40) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 38.1mmx1.65mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14523765
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 50.8mmx1.65mm 2" (50) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 50.8mmx1.65mm 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14523766
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN40 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 63.5mmx1.65mm 2.1/2" (65) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN40 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 63.5mmx1.65mm 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 14523767
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN40 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 76.2mmx1.65mm 3" (80) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN40 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 76.2mmx1.65mm 3" (80) ERIKS Artikelnr: 14523783
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN40 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 101.06mmx1.65mm 4" (100) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8842 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN40 Stomplas draaibaar laseind ASME-BPE 101.06mmx1.65mm 4" (100) ERIKS Artikelnr: 14523784
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas draaibaar laseind
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)