ProductPage

MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS) Stomplas EN ISO 1127-1 PN50 t/m PN100

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen tot 100 bar.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met o.a. PTFE, PVDF, PEEK, TF4215 of metalen zittingen.
  • Ook leverbaar in fire-safe of hoge druk uitvoering.
  • Ook leverbaar in cryogene uitvoering.
  • Ook leverbaar in gepolijste uitvoering voor voedingsmiddelen en farmacie, incl. EC1935 verklaring.
  • Uitgevoerd met hendel

Toepassing

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 13.5mmx2mm 1/4" (8) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 13.5mmx2mm 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11286294
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 17.2mmx2mm 3/8" (10) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 17.2mmx2mm 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 10055485
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 21.3mmx2mm 1/2" (15) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 21.3mmx2mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12188977
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 26.9mmx2mm 3/4" (20) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 26.9mmx2mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12188978
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN80 Stomplas EN ISO 1127-1 33.7mmx2mm 1" (25) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN80 Stomplas EN ISO 1127-1 33.7mmx2mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12188979
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 42.4mmx2mm 1.1/4" (32) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 42.4mmx2mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12188980
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 48.3mmx2mm 1.1/2" (40) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 48.3mmx2mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12188981
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN50 Stomplas EN ISO 1127-1 60.3mmx2mm 2" (50) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN50 Stomplas EN ISO 1127-1 60.3mmx2mm 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12188982
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)