ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS) Stomplas B16.25 S40 Class 300/600


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Data sheet default Cross section drawing  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • “Koude” toepassingen tot -50°C (Industrieel en Maritiem).
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Machinebouw, Utiliteit, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
excl. btw
Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 13.7mmx2.25mm 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 13.7mmx2.25mm 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 14229939
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 17.1mmx2.3mm 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 17.1mmx2.3mm 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 14229940
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 21.3mmx2.75mm 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 21.3mmx2.75mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14229941
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14229942
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14229943
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14229944
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 48.3mmx3.7mm 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 48.3mmx3.7mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14229945
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 60.3mmx3.9mm 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 60.3mmx3.9mm 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14229946
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 75mmx6.25mm 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 600 Stomplas B16.25 S40 75mmx6.25mm 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 14229947
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 300 Stomplas B16.25 S40 88.9mmx5.5mm 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7642+7412 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Volle doorlaat Handgreep Druk ontlast Class 300 Stomplas B16.25 S40 88.9mmx5.5mm 3" (80) ERIKS Artikelnr: 14229948
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende