ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS) Stomplas B16.25 S40 Class 300/600


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële en maritieme toepassingen.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
excl. btw
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 13.7mmx2.25mm 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 13.7mmx2.25mm 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 13278936
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 17.1mmx2.3mm 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 17.1mmx2.3mm 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13278938
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 21.3mmx2.75mm 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 21.3mmx2.75mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13278935
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13278949
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13278937
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13278944
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13278939
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13278951
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13278941
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 48.3mmx3.7mm 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 48.3mmx3.7mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13278950
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende