ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS) Stomplas NEN EN10357 serie A Class 600


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële en maritieme toepassingen.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Farma, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
excl. btw
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 13mmx1.5mm DN10 ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 13mmx1.5mm DN10 ERIKS Artikelnr: 14011235
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 19mmx1.5mm DN15 ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 19mmx1.5mm DN15 ERIKS Artikelnr: 14011236
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 23mmx1.5mm DN20 ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 23mmx1.5mm DN20 ERIKS Artikelnr: 14011237
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 29mmx1.5mm DN25 ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 29mmx1.5mm DN25 ERIKS Artikelnr: 14011238
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 35mmx1.5mm DN32 ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 35mmx1.5mm DN32 ERIKS Artikelnr: 14011239
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 41mmx1.5mm DN40 ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 41mmx1.5mm DN40 ERIKS Artikelnr: 14011240
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 53mmx1.5mm DN50 ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 53mmx1.5mm DN50 ERIKS Artikelnr: 14011241
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 70mmx2mm DN65 ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 70mmx2mm DN65 ERIKS Artikelnr: 14011242
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkranen model vanaf 2017 voor standaard kogelkranen, en model vanaf 2019 voor firesafe kogelkranen:
  • Met BSP draad aansluitingen, type: 7422 en 7442.
  • Met NPT draad aansluitingen, type: 7522 en 7542.
  • Met stomplas aansluitingen, type: 7622 en 7642.
  • Met soklas aansluitingen, type: 7722 en 7742.