ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS) Fire safe Stomplas B16.25 S40 Class 600

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Nieuwe energiedragers waaronder waterstof, ammoniak & methanol.
  • Vloeibare en gasvormige media.
  • Industriële en maritieme toepassingen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 13.7mmx2.25mm 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 13.7mmx2.25mm 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 14584660
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 17.1mmx2.3mm 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 17.1mmx2.3mm 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 14584661
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 21.3mmx2.75mm 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 21.3mmx2.75mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14584662
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14584733
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14584734
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14584735
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 48.3mmx3.7mm 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 48.3mmx3.7mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14584736
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 60.3mmx3.9mm 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/EPDM Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 60.3mmx3.9mm 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14584737
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkranen model vanaf 2017 voor standaard kogelkranen, en model vanaf 2019 voor firesafe kogelkranen:
  • Met BSP draad aansluitingen, type: 7422 en 7442.
  • Met NPT draad aansluitingen, type: 7522 en 7542.
  • Met stomplas aansluitingen, type: 7622 en 7642.
  • Met soklas aansluitingen, type: 7722 en 7742.