ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7722FS Staal Fire safe Soklas B16.11 Class 600


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële en maritieme toepassingen.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
excl. btw
Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 14.4mm 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 14.4mm 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 13708524
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 17.8mm 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 17.8mm 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13708525
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 21.9mm 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 21.9mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13559678
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14256511
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 27.4mm 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 27.4mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13559679
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14256512
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 34.1mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 34.1mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13559680
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14256514
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14256515
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 49mm 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7722FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Soklas B16.11 49mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13559681
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkranen model vanaf 2017 voor standaard kogelkranen, en model vanaf 2019 voor firesafe kogelkranen:
  • Met BSP draad aansluitingen, type: 7422 en 7442.
  • Met NPT draad aansluitingen, type: 7522 en 7542.
  • Met stomplas aansluitingen, type: 7622 en 7642.
  • Met soklas aansluitingen, type: 7722 en 7742.