ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS) Soklas B16.11 Class 300/600

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële en maritieme toepassingen.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 14.4mm 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 14.4mm 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 13279041
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 17.8mm 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 17.8mm 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13279043
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 21.9mm 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 21.9mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13279040
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 27.4mm 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 27.4mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13279053
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 27.4mm 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 27.4mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13279042
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 34.1mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 34.1mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13279048
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 34.1mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 34.1mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13279037
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 42.9mm 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 42.9mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13279055
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 42.9mm 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 42.9mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13279045
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 49mm 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7742 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Soklas B16.11 49mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13279054
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende