ProductPage

ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS) Tri-clamp ASME BPE PN16 t/m PN100

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Technical datasheets series M3H  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

M3H driedelige kogelkranen zijn afsluiters voor gebruik met schone stoom, condensaat en andere gassen en vloeistoffen die worden gebruikt in zeer zuivere en aseptische processen.
De kogelkranen hebben een “True bore” ontwerp met zwevende kogel, dit betekent dat de kogeldoorlaat dezelfde maat heeft als de binnendiameter van de aansluiting, zonder obstructie of vernauwing.

Toepassing

  • Voor de farmaceutische, biotech-, halfgeleider-, cosmetica-, fijn chemie-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
  • De kogelkranen kunnen alleen gebruikt worden als een open/dicht afsluiter.

Aanbevolen in: Farma

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Tri-clamp
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 1/2" (15) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14523740
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 3/4" (20) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14523741
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1" (25) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14523742
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1.1/2" (40) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14523754
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp ASME-BPE 64mmx1.65mm 2" (50) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp ASME-BPE 64mmx1.65mm 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14523755
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN40 Tri-clamp ASME-BPE 77.5mmx1.65mm 2.1/2" (65) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN40 Tri-clamp ASME-BPE 77.5mmx1.65mm 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 14523756
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN40 Tri-clamp ASME-BPE 91mmx1.65mm 3" (80) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN40 Tri-clamp ASME-BPE 91mmx1.65mm 3" (80) ERIKS Artikelnr: 14523757
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN40 Tri-clamp ASME-BPE 119mmx1.65mm 4" (100) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3H Type: 8843 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN40 Tri-clamp ASME-BPE 119mmx1.65mm 4" (100) ERIKS Artikelnr: 14523758
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Tri-clamp
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)