ProductPage

ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS) Tri-clamp ASME BPE PN63/100

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Technical datasheets series M3HP  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

M3HP driedelige kogelkranen zijn “high purity” afsluiters, intern en extern gepolijst en gereinigd, voor gebruik met ultraschone en pure stoom, condensaat en andere schone gassen en vloeistoffen, gebruikt in zeer zuivere en aseptische processen.
De kogelkranen hebben een “True bore” ontwerp met zwevende kogel, dit betekent dat de kogeldoorlaat dezelfde maat heeft als de binnendiameter van de aansluiting, zonder obstructie of vernauwing.

Toepassing

  • Voor de farmaceutische, biotech-, halfgeleider-, cosmetica-, fijn chemie-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
  • De kogelkranen kunnen alleen gebruikt worden als een open/dicht afsluiter.

Aanbevolen in: Farma

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Tri-clamp
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 1/2" (15) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14523768
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 3/4" (20) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14523769
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1" (25) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14523770
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1.1/2" (40) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14523771
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp ASME-BPE 64mmx1.65mm 2" (50) ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp ASME-BPE 64mmx1.65mm 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14523772
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Tri-clamp
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)