ProductPage

ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS) Tri-clamp DIN 32676 PN63/100

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Technical datasheets series M3HP  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

M3HP driedelige kogelkranen zijn “high purity” afsluiters, intern en extern gepolijst en gereinigd, voor gebruik met ultraschone en pure stoom, condensaat en andere schone gassen en vloeistoffen, gebruikt in zeer zuivere en aseptische processen.
De kogelkranen hebben een “True bore” ontwerp met zwevende kogel, dit betekent dat de kogeldoorlaat dezelfde maat heeft als de binnendiameter van de aansluiting, zonder obstructie of vernauwing.

Toepassing

  • Voor de farmaceutische, biotech-, halfgeleider-, cosmetica-, fijn chemie-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
  • De kogelkranen kunnen alleen gebruikt worden als een open/dicht afsluiter.

Aanbevolen in: Farma

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Tri-clamp
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp 34mmx1.5mm DN10 ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp 34mmx1.5mm DN10 ERIKS Artikelnr: 14523791
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp 34mmx1.5mm DN15 ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp 34mmx1.5mm DN15 ERIKS Artikelnr: 14523798
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp 34mmx1.5mm DN20 ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp 34mmx1.5mm DN20 ERIKS Artikelnr: 14523799
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp 50.5mmx1.5mm DN25 ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp 50.5mmx1.5mm DN25 ERIKS Artikelnr: 14523800
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp 50.5mmx1.5mm DN32 ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp 50.5mmx1.5mm DN32 ERIKS Artikelnr: 14523792
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp 50.5mmx1.5mm DN40 ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp 50.5mmx1.5mm DN40 ERIKS Artikelnr: 14523801
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp 64mmx1.5mm DN50 ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp 64mmx1.5mm DN50 ERIKS Artikelnr: 14523802
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Tri-clamp
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)