ProductPage

JC Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Handbediening

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepasbaar voor JC series in DN15 t/m DN100, handbediend:

  • Serie 516/540 en Type 3191/3192
  • Serie 316/340 en Type 3198/3199
  • Serie 515 en Type 3193/3194
  • Serie 530 en Type 3195/3196

Voorraadartikel
Uitvoering: Verlengspindel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
DN volle doorlaat
DN gereduceerde doorlaat
Montageflens afsluiter
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F05 DD 7mm DN gereduceerde doorlaat: DN15 JC Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F05 DD 7mm DN gereduceerde doorlaat: DN15 ERIKS Artikelnr: 14445752
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F05 DD 9mm DN gereduceerde doorlaat: DN20- DN25 JC Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F05 DD 9mm DN gereduceerde doorlaat: DN20- DN25 ERIKS Artikelnr: 14445753
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F07 DD 13mm DN gereduceerde doorlaat: DN50 JC Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F07 DD 13mm DN gereduceerde doorlaat: DN50 ERIKS Artikelnr: 14445754
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F07 DD 16mm DN gereduceerde doorlaat: DN80 JC Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F07 DD 16mm DN gereduceerde doorlaat: DN80 ERIKS Artikelnr: 14445755
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F10 DD 18mm DN gereduceerde doorlaat: DN100 JC Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F10 DD 18mm DN gereduceerde doorlaat: DN100 ERIKS Artikelnr: 14445756
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F05 DD 9mm DN volle doorlaat: DN15- DN20- DN25 JC Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F05 DD 9mm DN volle doorlaat: DN15- DN20- DN25 ERIKS Artikelnr: 14416871
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F05 DD 12mm DN volle doorlaat: DN32 DN gereduceerde doorlaat: DN40 JC Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F05 DD 12mm DN volle doorlaat: DN32 DN gereduceerde doorlaat: DN40 ERIKS Artikelnr: 14416872
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F07 DD 13mm DN volle doorlaat: DN40- DN50 JC Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F07 DD 13mm DN volle doorlaat: DN40- DN50 ERIKS Artikelnr: 14416873
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F07 DD 16mm DN volle doorlaat: DN65 JC Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F07 DD 16mm DN volle doorlaat: DN65 ERIKS Artikelnr: 14416874
 
Log in om prijzen te zien
Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F10 DD 18mm DN volle doorlaat: DN80 JC Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F10 DD 18mm DN volle doorlaat: DN80 ERIKS Artikelnr: 14416875
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Verlengspindel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
DN volle doorlaat
DN gereduceerde doorlaat
Montageflens afsluiter
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende