ProductPage

PISTER Kogelkraan Serie: BKH-CEL Type: 1952 Staal Knelring, licht (L) PN350 t/m PN500

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Hoge druk watersystemen tot 500 bar.
  • Hoge druk hydraulische systemen tot 500 bar.


Bijzonderheden


  • Uitvoering voor knelring aansluiting in lichte uitvoering.
  • Voorzien van niet uitdrukbare spindel.
  • Optioneel uitvoering in roestvaststaal.

Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter: 1.1/4" (32)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 35
Aansluiting: Snijring, licht (L)
Druktrap artikel: PN420
Inbouwlengte (mm): 114
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: NBR
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: BKH-CEL Type: 1952 Staal/POM/NBR Volle doorlaat Handgreep PN420 Knelring, licht (L) 35mm 1.1/4" (32) M 45x2mm PISTER Kogelkraan Serie: BKH-CEL Type: 1952 Staal/POM/NBR Volle doorlaat Handgreep PN420 Knelring, licht (L) 35mm 1.1/4" (32) M 45x2mm ERIKS Artikelnr: 11812754
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter: 1.1/4" (32)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 35
Aansluiting: Snijring, licht (L)
Druktrap artikel: PN420
Inbouwlengte (mm): 114
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: NBR
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)