ProductPage

JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: JC tweedelige kogelkraan (type: 3190) en AMG dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7972).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100°C, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • HVAC en algemene industriële toepassingen tot 16 bar.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Opties
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN16 Flens DN15 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 10054574
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN16 Flens DN20 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 10054575
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN16 Flens DN25 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 10054576
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN16 Flens DN32 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 10054577
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD15 PN16 Flens DN40 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD15 PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 10054578
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD15 PN16 Flens DN50 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD15 PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 10054579
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD20 PN16 Flens DN65 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD20 PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 10054580
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD20 PN16 Flens DN80 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD20 PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 10054581
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD25 PN16 Flens DN100 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD25 PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 10054582
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD30 PN16 Flens DN125 JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD30 PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 10054583
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende