ProductPage

ECON Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend flens

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit:

  • Econ® tweedelige kogelkraan, figuur 7289.
  • Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving, figuur 7902.
De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Pneumatische stuurdruk is 6 bar.
  • Medium is water.
  • Mediumtemperatuur is maximaal 100ºC.
  • Afsluiter schakelt minimaal enkele malen per dag.
  • Opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Norm: (EN) DIN
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA20 PN40 DN15 ECON Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA20 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 12533558
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA20 PN40 DN20 ECON Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA20 PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 12533559
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA20 PN40 DN25 ECON Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA20 PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 12533560
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA40 PN40 DN32 ECON Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA40 PN40 DN32 ERIKS Artikelnr: 12533561
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA40 PN40 DN40 ECON Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA40 PN40 DN40 ERIKS Artikelnr: 12533562
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA80 PN40 DN50 ECON Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA80 PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 12533563
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA80 PN16 DN65 ECON Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA80 PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 12533564
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA80 PN40 DN65 ECON Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA80 PN40 DN65 ERIKS Artikelnr: 12533565
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA130 PN16 DN80 ECON Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA130 PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 12533566
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA130 PN40 DN80 ECON Kogelkraan fig. 7289ED roestvaststaal pneumatisch bediend dubbelwerkend ADA130 PN40 DN80 ERIKS Artikelnr: 12533567
 
Log in om prijzen te zien
Norm: (EN) DIN
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende