ProductPage

LENZING Kaarsfilterhuis Type: 24110 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) 7 bar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.
  • Horizontale leidingen.
  • Zuig- en persleidingen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor elementgrootte
Nom. binnendiameter: 1" (25)
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Kaarsfilterhuis Type: 24110 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Geschikt voor elementgrootte: 10" DOE + Code 3 Max. werkdruk: 7bar LENZING Kaarsfilterhuis Type: 24110 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Geschikt voor elementgrootte: 10" DOE + Code 3 Max. werkdruk: 7bar ERIKS Artikelnr: 14234182
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Type: 24110 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Geschikt voor elementgrootte: 20" DOE + Code 3 Max. werkdruk: 7bar LENZING Kaarsfilterhuis Type: 24110 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Geschikt voor elementgrootte: 20" DOE + Code 3 Max. werkdruk: 7bar ERIKS Artikelnr: 14234184
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Type: 24110 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Geschikt voor elementgrootte: 30" DOE + Code 3 Max. werkdruk: 7bar LENZING Kaarsfilterhuis Type: 24110 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Geschikt voor elementgrootte: 30" DOE + Code 3 Max. werkdruk: 7bar ERIKS Artikelnr: 14234186
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Type: 24110 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Geschikt voor elementgrootte: 40" DOE + Code 3 Max. werkdruk: 7bar LENZING Kaarsfilterhuis Type: 24110 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Geschikt voor elementgrootte: 40" DOE + Code 3 Max. werkdruk: 7bar ERIKS Artikelnr: 14234188
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor elementgrootte
Nom. binnendiameter: 1" (25)
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)