ProductPage

LENZING Kaarsfilterhuis Type: 24510 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) 16 bar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.
  • Horizontale leidingen.
  • Zuig- en persleidingen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor elementgrootte
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Kaarsfilterhuis Type: 24510 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) Geschikt voor elementgrootte: 10" DOE Max. werkdruk: 16bar LENZING Kaarsfilterhuis Type: 24510 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) Geschikt voor elementgrootte: 10" DOE Max. werkdruk: 16bar ERIKS Artikelnr: 14285079
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Type: 24510 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Geschikt voor elementgrootte: 10" DOE Max. werkdruk: 16bar LENZING Kaarsfilterhuis Type: 24510 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Geschikt voor elementgrootte: 10" DOE Max. werkdruk: 16bar ERIKS Artikelnr: 14239013
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Type: 24510 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) Geschikt voor elementgrootte: 20" DOE Max. werkdruk: 16bar LENZING Kaarsfilterhuis Type: 24510 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) Geschikt voor elementgrootte: 20" DOE Max. werkdruk: 16bar ERIKS Artikelnr: 14285080
 
Log in om prijzen te zien
Kaarsfilterhuis Type: 24510 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Geschikt voor elementgrootte: 20" DOE Max. werkdruk: 16bar LENZING Kaarsfilterhuis Type: 24510 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Geschikt voor elementgrootte: 20" DOE Max. werkdruk: 16bar ERIKS Artikelnr: 14239014
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor elementgrootte
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)