CategoryPage

Slijpmachines (6 resultaten bevatten 25 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
  • ERIKS Artikelnr: 13571028

    Fabrikant onderdeelnummer: 0 601 7B0 400

     
    Prijs (Per stuk):
    € 305,96
  • ERIKS Artikelnr: 13500209

    Fabrikant onderdeelnummer: DGD800ZJ

     
  • ERIKS Artikelnr: 12474800

    Fabrikant onderdeelnummer: 600638890

     
    Dit artikel is niet langer beschikbaar
Grid
Lijst
1 / 1

Slijpmachines zijn bedoeld om oppervlakken glad of scherp te maken. Denk hierbij aan het bewerken van hout, metaal of steen. Dankzij de slijpstenen die aan de uiteinden van de doorgaande as zijn bevestigd, wordt de machine door middel van een elektromotor met een hoog toerental aangedreven. De slijpsteen zorgt ervoor dat het oppervlak glad of scherp wordt.


Er bestaan verschillende soorten slijpstenen of slijpschijven. Haakse slijpmachines werken met verwisselbare schijven. De keuze van een soort slijpsteen ligt aan het materiaal van het oppervlak en het doel van het slijpen. Een slijpschijf kan bestaan uit harde korrels of uit zachte korrels. Met harde korrels kunnen zachte materialen geslepen worden en slijpstenen met zachte korrels wordt gebruikt voor het slijpen van harde materialen.


Type slijpmachines
Naast de verschillende soorten slijpschijven bestaan er ook verschillende soorten slijpmachines. Accu slijpmachines zijn doorgaans haakse slijpmachines. Deze slijpmachines hebben een slijpschijf die haaks staat op de gedeelte van de motor. Accu slijpmachines hebben het voordeel dat zij makkelijk te gebruiken zijn op moeilijk gangbare plekken, daarnaast hebben zij het voordeel dat het niet noodzakelijk is om de slijpmachine te gebruiken op plekken waar elektriciteitsvoorzieningen zijn.


Bij het gebruik van slijpmachines komt vaak veel stof vrij, accu haakse slijpers beschikken doorgaans over een afneembaar stoffilter. Dankzij het stoffilter wordt het werken met een slijpmachine een stuk gebruiksvriendelijker.