ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing Binnendraad (BSPP) PN16 t/m PN80

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • HVAC, water en persluchtsystemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Messing
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: CW617N
Constructie huis: 2-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Bediening: Handgreep
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: HNBR
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN80 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN80 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12410656
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN80 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN80 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12439131
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12426343
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12439132
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12439133
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12439134
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12439135
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12439136
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 12439138
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN25 Binnendraad (BSPP) 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN25 Binnendraad (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12439143
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Messing
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: CW617N
Constructie huis: 2-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Bediening: Handgreep
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: HNBR
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende