ProductPage

GOODALL Rubber slang Inferno, hogedruk stoomslang 18 bar; volgens EN ISO 6134-2A, Ω/T

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • flexibele hogedruk stoomslang voor verzadigde stoom van 232 °C en tot 18 bar
  • specifiek ontworpen rubber compound om popcorning inwendig te voorkomen en blaasvorming uitwendig tegen te gaan

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Andere opmerkingen
Voorraadartikel
Serie: Inferno
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 18
Minimum barstdruk (bar): 180
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: CIIR
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 232
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 449
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Rubber slang Inferno, inwendige diameter 13x6.0, rol=60m GOODALL Rubber slang Inferno, inwendige diameter 13x6.0, rol=60m ERIKS Artikelnr: 12380290
 
Prijs (Per meter):
€ 39,00
Verpakking per 60 meter
Rubber slang Inferno, inwendige diameter 19x7.0, rol=60m GOODALL Rubber slang Inferno, inwendige diameter 19x7.0, rol=60m ERIKS Artikelnr: 12377601
 
Prijs (Per meter):
€ 54,60
Rubber slang Inferno, inwendige diameter 25x7.5, rol=60m GOODALL Rubber slang Inferno, inwendige diameter 25x7.5, rol=60m ERIKS Artikelnr: 12378292
 
Prijs (Per meter):
€ 62,80
Verpakking per 60 meter
Rubber slang Inferno, inwendige diameter 32x8.0, rol=40m GOODALL Rubber slang Inferno, inwendige diameter 32x8.0, rol=40m ERIKS Artikelnr: 12378656
 
Prijs (Per meter):
€ 100,50
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Inferno, inwendige diameter 38x8.0, rol=40m GOODALL Rubber slang Inferno, inwendige diameter 38x8.0, rol=40m ERIKS Artikelnr: 12429627
 
Prijs (Per meter):
€ 125,50
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Inferno, inwendige diameter 50x9.0, rol=40m GOODALL Rubber slang Inferno, inwendige diameter 50x9.0, rol=40m ERIKS Artikelnr: 12429628
 
Prijs (Per meter):
€ 159,50
Verpakking per 40 meter
Voorraadartikel
Serie: Inferno
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 18
Minimum barstdruk (bar): 180
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: CIIR
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 232
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 449
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)

Gerelateerd

Toepassing
De stoomlans wordt toegepast om tanks en leidingen te reinigen, met BSPT buitendraad of binnendraad NPT te verkrijgen.

Uitvoering
  • hogedruk stoomlans met twee (koude) handgrepen en 3/4" buitendraad of binnendraad
  • door de geïsoleerde buis ter hoogte van de handvaten wordt directe verbranding van handen voorkomen
  • de stoomlans is niet afsluitbaar
Maximale temperatuurbereik
+210 °C

Maximale werkdruk
12 bar

Materiaal
  • geheel RVS304
  • buis gedeeltelijk geïsoleerd met een rode Pyrojacket isolatiekous
Koppelingen
  • buitendraadnippel 3/4" BSPT om stoomslang met koppelingen met binnendraad te kunnen monteren
ofwel
  • binnendraadnippel 3/4" NPT om stoomslang met koppelingen met buitendraad te kunnen monteren