ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS) Stomplas B16.25 S40 1000 PSI WOG


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
excl. btw
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 17.8mmx4.25mm 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 17.8mmx4.25mm 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11814602
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 17.8mmx2.65mm 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 17.8mmx2.65mm 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11814603
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11814604
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 28.2mmx3.6mm 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 28.2mmx3.6mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11814605
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11814606
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 43.5mmx4.2mm 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 43.5mmx4.2mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11814607
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 50.4mmx4.75mm 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 50.4mmx4.75mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11814608
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 61.5mmx4.5mm 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 61.5mmx4.5mm 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11814609
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 77.3mmx7.3mm 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 77.3mmx7.3mm 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11814610
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 93mmx7.5mm 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 93mmx7.5mm 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11814611
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende