ProductPage

ECON® Ovale handgreep Type: 6001D Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepasbaar voor ECON® type:

  • Geflensd: 7249, 7289, 7248, 7288, 7245, 7285, 7257, 7297.
  • Wafer: 7343, 7383.
  • Draad: 7752ISO, 7444, 7544.
  • Las: 7624, 7644, 7611, 7621, 7641, 7654.

Voorraadartikel
Uitvoering: Handgreep ovaal
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
DN volle doorlaat
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
excl. btw
Ovale handgreep Type: 6001D Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount DN volle doorlaat: DN8- DN10- DN15- DN20 ECON® Ovale handgreep Type: 6001D Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount DN volle doorlaat: DN8- DN10- DN15- DN20 ERIKS Artikelnr: 13419487
 
Log in om prijzen te zien
Ovale handgreep Type: 6001D Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount DN volle doorlaat: DN25- DN32 ECON® Ovale handgreep Type: 6001D Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount DN volle doorlaat: DN25- DN32 ERIKS Artikelnr: 13465010
 
Log in om prijzen te zien
Ovale handgreep Type: 6001D Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount DN volle doorlaat: DN40- DN50 ECON® Ovale handgreep Type: 6001D Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount DN volle doorlaat: DN40- DN50 ERIKS Artikelnr: 13465011
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Handgreep ovaal
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
DN volle doorlaat
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)