ProductPage

NSK Eenrijig kegellager Metrisch

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.

Assembly type: Eenrijig
Binnendiameter (mm): 200
Buitendiameter Cup (mm): 310
Totale breedte (mm): 70
Met flens: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Eenrijig kegellager 32040XJ NSK Eenrijig kegellager 32040XJ ERIKS Artikelnr: 13002791
 
Log in om prijzen te zien
Assembly type: Eenrijig
Binnendiameter (mm): 200
Buitendiameter Cup (mm): 310
Totale breedte (mm): 70
Met flens: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)