ProductPage

FAG Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Tweezijdig afgedicht

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Eenrijige groefkogellagers met een borgringgroef kunnen de inbouwconstructie vereenvoudigen doordat de lagers hierbij met een borgring axiaal in het huis kunnen worden opgesloten. Dit bespaart tijd en ruimte. De juiste borgringen kunnen apart (achtervoegsel N) of gemonteerd op het lager geleverd worden (achtervoegsel NR). De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering. Lagers welke aan beide zijden zijn afgedicht zijn voor de totale levensduur gesmeerd en behoeven niet te worden na-gesmeerd. Ze zijn afgevuld met precies de juiste hoeveelheid kwaliteitssmeermiddel onder beschermende condities.

Lagers met beschermplaatjes 2Z:
Beschermplaatjes zijn gemaakt van staalplaat en zijn in principe bedoeld voor toepassingen waarbij de binnenring van het lager draait. Tussen het uiteinde van het plaatje en de binnenring is een afdichtingsspleet. De spleet tussen beschermplaat en binnenring is zo uitgevoerd dat contact, ook bij een grotere radiale lagerspeling, uitgesloten is. De beschermplaten worden verzinkt teneinde corrosie te voorkomen.

Lagers met slepende afdichtingen 2RSR, 2HRS:
Slepende afdichtingen zijn gemaakt van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat. De afdichtingen worden in uitsparingen in de buitenring geplaatst. In tegenstelling tot de wrijvingsarme afdichting maakt de slepende afdichting wel contact met de binnenring. Dankzij deze slepende afdichting houden ze stof en vocht prima buiten het lager.

Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Staal
Afdichting: Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal: Rubber
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Staal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Uitvoering groef: met borgringgroef
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2RSR-N FAG Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2RSR-N ERIKS Artikelnr: 14179060
 
Prijs (Per stuk):
€ 9,56
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Tweezijdig afgedicht 6207-2RSR-N FAG Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Tweezijdig afgedicht 6207-2RSR-N ERIKS Artikelnr: 11832830
 
Prijs (Per stuk):
€ 19,61
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Tweezijdig afgedicht 6208-2RSR-N FAG Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Tweezijdig afgedicht 6208-2RSR-N ERIKS Artikelnr: 11832842
 
Prijs (Per stuk):
€ 26,03
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Staal
Afdichting: Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal: Rubber
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Staal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Uitvoering groef: met borgringgroef
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)