ProductPage

EZO Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen groefkogellagers zijn bestand tegen corrosievorming door bijvoorbeeld vocht. Deze eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Roestvaststalen groefkogellagers hebben dezelfde bedrijfseigenschappen als conventionele stalen groefkogellagers, maar hebben wel een geringer draagvermogen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Roestvaststaal
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open 6000 VA EZO Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open 6000 VA ERIKS Artikelnr: 23198529
 
Prijs (Per stuk):
€ 22,74
Verpakking per 10 stuk
Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open 6011 VA EZO Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open 6011 VA ERIKS Artikelnr: 13000342
 
Prijs (Per stuk):
€ 777,80
Verpakking per 10 stuk
Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open 6012 VA EZO Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open 6012 VA ERIKS Artikelnr: 13000344
 
Prijs (Per stuk):
€ 862,42
Verpakking per 10 stuk
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Roestvaststaal
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)