ProductPage

EZO Miniatuurkogellager met flens niet afgedicht

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Miniatuurkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniatuurkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. Miniatuurkogellagers met flens kunnen de inbouwconstructie vereenvoudigen doordat de lagers axiaal in het huis kunnen worden opgesloten. Dit bespaart tijd en ruimte. Ze zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering.

Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Staal
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Staal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Met flens: Ja
Filters wissen (44 van 44 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 601 X EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 601 X ERIKS Artikelnr: 12478360
 
Prijs (Per stuk):
€ 31,99
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 682 EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 682 ERIKS Artikelnr: 12478399
 
Prijs (Per stuk):
€ 23,03
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Open MF 52 EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open MF 52 ERIKS Artikelnr: 11834773
 
Prijs (Per stuk):
€ 23,60
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 692 EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 692 ERIKS Artikelnr: 12478428
 
Prijs (Per stuk):
€ 18,42
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Open MF 72 EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open MF 72 ERIKS Artikelnr: 12478482
 
Prijs (Per stuk):
€ 20,19
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 602 EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 602 ERIKS Artikelnr: 12478362
 
Prijs (Per stuk):
€ 17,89
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 682 X EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 682 X ERIKS Artikelnr: 12478402
 
Prijs (Per stuk):
€ 21,59
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 692 X EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 692 X ERIKS Artikelnr: 12478432
 
Prijs (Per stuk):
€ 23,93
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Open MF 82 X EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open MF 82 X ERIKS Artikelnr: 12478489
 
Prijs (Per stuk):
€ 28,54
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 602 X EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Open F 602 X ERIKS Artikelnr: 12478364
 
Prijs (Per stuk):
€ 19,33
Verpakking per 10 stuk
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Staal
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Staal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Met flens: Ja
Filters wissen (44 van 44 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende