ProductPage

EZO Miniatuurkogellager met flens roestvast staal niet afgedicht

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Miniatuurkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniatuurkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. Miniatuurkogellagers met flens kunnen de inbouwconstructie vereenvoudigen doordat de lagers axiaal in het huis kunnen worden opgesloten. Dit bespaart tijd en ruimte. Ze zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering. Alle lagers zijn ook in een roestvrijstalen variant leverbaar (achtervoegsel VA). Het draaggetal van een VA lager vermindert met ongeveer 15% vergeleken met de aangegeven waarde van het chroomstalen lager.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Roestvaststaal
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Met flens: Ja
Filters wissen (34 van 34 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 681 X VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 681 X VA ERIKS Artikelnr: 12478398
 
Prijs (Per stuk):
€ 24,71
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 691 X VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 691 X VA ERIKS Artikelnr: 12478427
 
Prijs (Per stuk):
€ 24,71
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 682 VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 682 VA ERIKS Artikelnr: 12478401
 
Prijs (Per stuk):
€ 23,03
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open MF 52 VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open MF 52 VA ERIKS Artikelnr: 12478477
 
Prijs (Per stuk):
€ 28,54
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 692 VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 692 VA ERIKS Artikelnr: 12478431
 
Prijs (Per stuk):
€ 20,48
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open MF 62 VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open MF 62 VA ERIKS Artikelnr: 12478478
 
Prijs (Per stuk):
€ 21,92
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open MF 72 VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open MF 72 VA ERIKS Artikelnr: 12478484
 
Prijs (Per stuk):
€ 21,59
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 682 X VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 682 X VA ERIKS Artikelnr: 12478405
 
Prijs (Per stuk):
€ 23,93
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 692 X VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open F 692 X VA ERIKS Artikelnr: 12478435
 
Prijs (Per stuk):
€ 24,18
Verpakking per 10 stuk
Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open MF 82 X VA EZO Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Open MF 82 X VA ERIKS Artikelnr: 12478490
 
Prijs (Per stuk):
€ 29,98
Verpakking per 10 stuk
Voorraadartikel
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Roestvaststaal
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Met flens: Ja
Filters wissen (34 van 34 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende