ContentPage

Metaalgevulde pasta’s


LOCTITE metaalgevulde pasta's bieden onderhoudsoplossingen voor problemen veroorzaakt door botsing en mechanische schade, waaronder barsten in behuizingen, uitgesleten spiebanen in assen en kragen, uitgesleten cilinderassen enz.

Voordelen van deze technologie

Repareren en heropbouwen van uitgesleten metalen onderdelen Verhitting of lassen van onderdelen is niet nodig Kunnen na uitharding worden geboord, getapt of machinaal bewerkt


Welk soort herstelling?


Oplossing Spoedreparatie Reparatie van assen Universeel heropbouwen van metalen onderdelen
Threadlocking solution
Loctite® 3463
Metal Magic Steel™ Stick
Loctite® 3478
Hoge druksterkte
Loctite® 3471 Stick
Laagopbouw bij staal
Loctite® 3475
Laagopbouw bij aluminium
Loctite 3463 Loctite 3478 Loctite 3472 Stick Loctite 3475
Fixatietijd bij 20°C (min.) 10 360 180 180
Druksterkte in N/mm² 83 125 70 70
Temperatuurbereik -30 tot +120 °C -30 tot +120 °C -20 tot +120 °C -20 tot +120 °C
Commentaar Staalgevulde kneedbare stick
Ideaal voor noodreparaties aan lekkende tanks en pijpen
Heropbouwen van uitgesleten stalen assen en lagers
Hoge druksterkte
Herstelt uitgesleten stalen onderdelen
Pasta die niet uitzakt
Herstelt uitgesleten aluminium onderdelen
Pasta die niet uitzakt
Snelle link Koop nu Koop nu Koop nu Koop nu

Gebruiksinstructies


Gebruiksinstructies voor LOCTITE 3463


1

Voorbehandeling


De oppervlakken grondig reinigen en schuren. Ten slotte opnieuw reinigen met LOCTITE SF 7063/7064.
Snijd de vereiste hoeveelheid product af en haal er dan de plastic film af. Rol en kneed tot het materiaal zacht is en van een uniforme kleur.

2

Aanbrengen


Druk stevig op de te verlijmen plaats en kneed het in de vereiste vorm. Wrijf erover met een vochtige doek voor een egale afwerking.


Gebruiksinstructies voor LOCTITE 3478


1

Voorbehandeling


Reinigen

Bewerk de beschadigde zone van de as en haal er minimum 3 mm dikte af in vergelijking met de nominale diameter. Gebruik LOCTITE SF 7063/7064 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen alvorens de lijm aan te brengen.

Mengen

Hars en verharder apart omroeren. A- en B-componenten mengen volgens de aangegeven mengverhouding. Gedurende 2 minuten goed samen mengen tot een egaal mengsel.

2

Aanbrengen


Draai de as en breng eerst een dunne laag aan van LOCTITE EA 3478. Breng dan meer product aan tot een lichte overmaat in vergelijking met de nominale asdiameter. Na volledige uitharding, de te herstellen zone bewerken en herleiden tot de nominale diameter.


Gebruiksinstructies voor LOCTITE 3471 en 3475


1

Voorbehandeling


Reinigen

Gebruik LOCTITE SF 7063/7064 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen alvorens de lijm aan te brengen.

Mengen

Hars en verharder apart omroeren. A- en B-componenten mengen volgens de aangegeven mengverhouding (1:1). Gedurende 2 minuten goed samen mengen tot een egaal mengsel.

2

Aanbrengen


Product aanbrengen op het te behandelen oppervlak m.b.v. de bijgeleverde spatel.
Laten uitharden.
Volledige uitharding wordt bereikt bij kamertemperatuur na 72 uur. Door het oppervlak op te warmen tot 40°C, kan dit ingekort worden tot 24 uur.
Door de warmte-ontwikkeling tijdens het uithardingsproces, hebben grotere hoeveelheden de neiging om sneller uit te harden.


Heeft u vragen over onze producten?

Ga voor persoonlijk advies en informatie over producten naar een ERIKS-locatie bij u in de buurt of neem contact op met onze productspecialisten.

Een servicecenter zoeken | Onze klantenservice bellen | Een e-mail sturen