Schroefdraadafdichting met Loctite

LOCTITE producten verkrijgbaar in vloeibare vorm of als stick, voorkomen gas- en vloeistoflekkage aan metalen pijpschroefdraden en verbindingen. Ze zijn ontworpen voor applicaties met lage en hoge druk, vullen de ruimte tussen schroefdraadonderdelen en zorgen voor een onmiddellijke lagedrukafdichting. Bij volledige uitharding garanderen ze afdichting tot de barststerkte van de meeste leidingsystemen.
Voordelen van deze technologie
Voorkomt gas- en vloeistoflekken Is bestand tegen trilling en schokken Schoon en eenvoudig aan te brengen Vervangt hennep, tape en pasta's
Zijn de schroefdraden/pijpen uit metaal of kunststof?
Oplossing | Metaal, kunststof of een combinatie van beiden | Metaal | |
---|---|---|---|
![]() |
Loctite® 55Afdichtingskoord |
Loctite® 577Universeel gebruik |
Loctite® 542Fijne schroefdraad |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Max. draadmaat | 4" | 3" | 3/4" |
Temperatuurbereik | -55 tot +130 °C | -55 tot +150 °C | -55 tot +150 °C |
Goedkeuringen | DVGW, KTW, WRAS | P1 NSF, DVGW | DVGW |
Commentaar | Onmiddellijke afdichting met volle druk Maakt betrouwbaar nastellen mogelijk |
Universeel gebruik Snelle uitharding Voor verbeterde ‘Health & Safety’, gebruik LOCTITE 2400 | Aanbevolen voor fijne schroefdraad gebruikt in hydraulische, pneumatische
en algemene verbindingen Snelle uitharding |
Snelle link | Koop nu | Koop nu | Koop nu |
Gebruiksinstructies
Hoe moeten Loctite® 577 en 542 gebruikt worden?
Voorbehandeling

Reinigen
Gebruik LOCTITE 7063 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen alvorens de lijm aan te brengen.
Activeren
Als de uitharding te traag verloopt door passieve metalen (RVS, Al) of door lage temperatuur (onder 5 °C), gebruik dan activator LOCTITE 7240 of LOCTITE 7649 (zie grafiek Uithardingssnelheid in de Technische Informatiefiche).
Aanbrengen
Breng een rups aan van 360° op de buitendraad, waarbij de eerste gang moet vrijgelaten worden. Voor grove draad, meer product aanbrengen en ook een rups aanbrengen op de binnendraad.
Aanbevolen doseerapparatuur: IDH 608966 of IDH 88631 (zie hoofdstuk Apparatuur).
Assembleren
Fittings assembleren met behulp van een aandraaisleutel volgens aanbevelingen van de fabrikant.
Losmaken
Losmaken met normaal handgereedschap. Indien nodig, plaatselijk verwarmen tot ongeveer 250°C en losmaken terwijl het warm is.
Hoe moet Loctite® 55 gebruikt worden?
Voorbehandeling

Reinigen
Draadgangen reinigen indien nodig en gladde schroefdraad opruwen.
Aanbrengen

Zorg ervoor dat het koord met voldoende voorspanning en in de richting van de draadgang aangebracht wordt. De eerste
twee draadgangen vrijlaten. Voor een optimale werking het koord in de vijf daaropvolgende draadgangen leggen (enkel bij
grote diameters), daarna de resterende wikkelingen kris-kras over de reeds gevulde schroefdraden aanbrengen. Raadpleeg
de verpakking voor het aantal wikkelingen voor elk type diameter.
Snij de gewenste lengte af met behulp van het
geïntegreerde mesje.
Assembleren

Schroef de verbinding met een standaardgereedschap vast. Na aandraaien kan nog bijgesteld worden tot 45°.

Heeft u vragen over onze producten?
Ga voor persoonlijk advies en informatie over producten naar een ERIKS-locatie bij u in de buurt of neem contact op met onze productspecialisten.
Een servicecenter zoeken | Onze klantenservice bellen | Een e-mail sturen