Schroefdraadborging met Loctite

LOCTITE producten voor schroefdraadborging voorkomen het vanzelf loskomen en verlies van klemkracht wegens trilling en schokbelastingen. Het zijn gemakkelijk stromende vloeistoffen die de speling tussen op elkaar passende schroefdraden volledig opvullen. LOCTITE-schroefdraadborgmiddelen zetten schroefdraad goed vast bij montage en elimineren corrosie door de vorming van een samenhangende constructie.
Voordelen van deze technologie
Voorkomt loslopen van onderdelen door trilling Schroefdraden zijn volledig afgedicht om wrijvingscorrosie te voorkomen Schoon en eenvoudig aan te brengen Vervangt mechanische borgmiddelen - minder kosten en voorraadbesparend
Welke sterkte heeft u nodig?
Oplossing | Laag | Gemiddeld | Hoog | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Loctite® 222Eenvoudige demontage |
Loctite® 243Universeel |
Loctite® 248 StickDruipt niet |
Loctite® 270Permanente borging |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Draadmaat | tot M36 | tot M36 | tot M50 | tot M20 |
Temperatuurbereik | -55 tot +150 °C | -55 tot +180 °C | -55 tot +150 °C | -55 tot +180 °C |
Goedkeuringen | P1 NSF | P1 NSF | – | P1 NSF |
Commentaar | Geschikt wanneer lage losbreeksterkte vereist is Tragere uitharding - langer herpositioneerbaar |
Universeel gebruik Goed resultaat,ook op passieve metalen Is licht ‘oil tolerant’ Voor verbeterde ‘Health & Safety’, gebruik LOCTITE 2400 |
Gebruiksklare stick Kan boven het hoofd gebruikt worden |
Voor permanente borging Voor verbeterde ‘Health & Safety’, gebruik LOCTITE 2700 |
Snelle link | Koop nu | Koop nu | Koop nu | Koop nu |
Gebruiksinstructies
Voorbereiden

Reinigen
Gebruik LOCTITE SF 7063/7064 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen alvorens de lijm aan te brengen.

Activeren
Als de uitharding te traag verloopt door passieve metalen of door lage temperatuur (onder 5°C), gebruik dan activator LOCTITE SF 7240 of LOCTITE SF 7649.
Aanbrengen
LOCTITE 222, 243, 270
Breng de vloeibare schroefdraadborging aan op de gewenste plaats.

Doorlopend gat: Monteer eerst de bout en breng dan de schroefdraadborging aan.

Blind gat: Breng het product aan op het lagere derde deel van het blinde gat.

Post-assemblage: Monteer moer en bout en breng het product aan op het uiteinde van moer en bout (alleen met LOCTITE 290).
Aanbevolen doseerapparatuur: IDH 608966 of IDH 88631 (zie hoofdstuk Apparatuur).
LOCTITE 248
Breng de schroefdraadborging aan op de gewenste plaats.
Draai de stick uit tot de gewenste hoeveelheid
Breng voldoende product aan rond de schroefdraad van de bout.
Assembleren
Assembleren en aandraaien.
Als verschillende bouten vooraf aangedraaid zijn, breng dan het gewenste aandraaimoment op de bouten binnen de aangegeven fixatietijd
van het product. Gebruik indien nodig een product met trage uitharding.
Demonteren



Losmaken met normaal handgereedschap. Indien nodig, plaatselijk verwarmen tot ongeveer 250°C en losmaken terwijl het warm is. Voor verroeste of vastgelopen onderdelen, gebruikt u LOCTITE LB 8040.

Heeft u vragen over onze producten?
Ga voor persoonlijk advies en informatie over producten naar een ERIKS-locatie bij u in de buurt of neem contact op met onze productspecialisten.
Een servicecenter zoeken | Onze klantenservice bellen | Een e-mail sturen