ProductPage

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing voor ketting 2251-2252

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Steek (mm): 25.4
Steek (in): 1
Boring (mm): 40
Aantal tanden
Uitvoering: Schuifpassing
Materiaal (mm): Polyamide
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2251-16S40M-DS SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2251-16S40M-DS ERIKS Artikelnr: 12662618
 
Prijs (Per stuk):
€ 21,82
Verpakking per 10 stuk
Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2251-18S40M-DS SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2251-18S40M-DS ERIKS Artikelnr: 12662627
 
Prijs (Per stuk):
€ 22,18
Verpakking per 10 stuk
Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2251-20S40M-DS SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel met vierkante boring deelbaar schuifpassing 2251-20S40M-DS ERIKS Artikelnr: 12662636
 
Prijs (Per stuk):
€ 26,00
Verpakking per 10 stuk
Steek (mm): 25.4
Steek (in): 1
Boring (mm): 40
Aantal tanden
Uitvoering: Schuifpassing
Materiaal (mm): Polyamide
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)